精製水(純水)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード24953007 品番W20-A1
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イオン交換法により精製された精製水(純水)です。
電池工業会規格(S0404)適合品です。
JIS-K0557、A1区分相当品です。
バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。

用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。 付属品専用コック トラスコ品番161-2667 材質イオン交換水(100%) 使用温度範囲(℃)0〜100℃ 容量(L)20 適合規格A1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲料水ではありません。
※本製品はイオン交換法による精製水(純水)であり、+イオンも-イオンもほとんどない純水です。
※W-20用コックは、W20-A1には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする