給油用ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24953025 品番PKP5065
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。
10〜20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。
JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。

用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません) トラスコ品番195-5365 材質EPDM 全長(mm)660 吐出量(L/min)6 アズワン品番64-8639-89 危険物の類別非危険物
注意
※ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
※石油ストーブの火は必ず消してから給油してください。
※直射日光が当たる場所での保管はしないでください。
※ホースが劣化して破れる原因になります。
※外径43mm以下のものには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする