ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24955344 品番 HDT3-085C
参考基準価格(税別)¥59,320 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。
USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

用途検査用・締め付け作業用に。 トラスコ品番257-1482 全長(mm)270 差込角(mm)9.5 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 ヘッド形状ラチェット形 トルク調整範囲(N・m)17〜85 主な用途検査用・締め付け作業用 最小目盛(N・m)0.1 アズワン品番65-2015-15 負荷方向右、左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする