曜日別特売
HDT4-135C ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式) TRUSCO 24955360

ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)27~135
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)0.1
全長(mm)380
内容量1個注文コード24955360品番HDT4-135C
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。
ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。
USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

用途
検査用・締め付け作業用に。
トラスコ品番257-1480全長(mm)380差込角(mm)12.7精度(%)時計回り±2、反時計回り±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)27~135主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.1アズワン品番65-2015-16負荷方向右、左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする