デジタルトルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24955405 品番 DTS2-05C
参考基準価格(税別)¥62,270 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ドライバタイプのトルク計測ツールです。
ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。
USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。
校正証明書付です。
トラックモード&ピークモード切替機能付です。
トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。

用途検査用・締め付け作業用に。 付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本 トラスコ品番257-1468 全長(mm)193 差込角(mm)6.35 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 トルク調整範囲(N・m)0.10〜0.5 使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属) 主な用途検査用・締め付け作業用 最小目盛(N・m)0.001 アズワン品番65-1991-87 データ記録件数本体:250 負荷方向左右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする