曜日別特売

バーレルハイドロリック HT-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
動粘度(mm2/s)32.0(40℃)、6.18(100℃)
引火点(℃)256
内容量1缶(20L)注文コード24957485品番HT-32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れた熱安定性、酸化安定性を備えた高引火点耐摩耗性作動油。
工作機械や一般産業機械など各種用途での厳しい条件で運転される用途に最適。
250℃以上の高い引火点を有しています。
粘度指数が高い。熱安定性、酸化安定性が優れています。
摩耗防止性に優れています。錆止め性、腐食防止性に優れています。
油性特性・水分離性が優れています。

適合範囲ハイドロリック容量(L)20引火点(℃)256流動点(℃)-17.5動粘度(mm2/s)32.0(40℃)、6.18(100℃)危険物の類別非危険物粘度指数145銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.838色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする