スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24957765 品番74543
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボUは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。
コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。
エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。
幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。

ノズル口径(Φmm)0.3 カップ容量(mL)15 仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付 電源家庭用100V電源専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185 空気吐出量(L/min)20 最大圧力(MPa)0.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする