グラデーションやぼかし迷彩などの本格的なエアーブラシ塗装が手軽に楽しめるセットです。
シングルアクションタイプのエアーブラシをはじめエアーカンやエアーホースも付いて、すぐに吹きつけ塗装が行えます。
エアーブラシ本体は精度が高く耐久性に優れる金属製。
幅約1mmの細い線の吹き付け塗装から、1/24カーモデルのボディなどの広い面積の塗装までこなします。エアーカン180Dはオゾン層を壊さないDME(ジメチルエーテル)ガスを使用。
また、エアーホースは柔軟性に優れ取りまわしがしやすいカールタイプを採用しました。
タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることのできるほとんどの塗料が吹きつけできます。
容量15mLの塗料カップ付き。