画像準備中

スライドディップスイッチ A6E-N

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24958456 品番 A6E-6101-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
タイプフラットタイプ 極数6 (ストライカ)白 使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 寸法A(mm)16.6 使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29〜9.8 電気的耐久性1000回以上 耐電圧(V/min)端子間 AC500 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする