※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角支柱 SUS304 メスメス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24959709 品番 SHFFS13-100
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

SUS304を使用し耐食性を高めています。
溶接にも適しています。

用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。 トラスコ品番380-9639 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)(六角)100 全長(mm)100 タイプメス・メス 対辺(mm)13 ねじ径M8 ねじ長さ(mm)メス16・メス16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする