コイルスプリング 高たわみ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)200 内径(mm)26.0 外径(Φmm)37.0 注文コード24965074 品番T-SSWR37-200
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は769円となります。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は自由長・内径・外径など221種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番380-5445 材質SWOSC-V相当 寸法L(mm)200 寸法d(mm)26 外径(Φmm)37.0 寸法D(mm)37.0 ばね定数(N/mm)5.88 自由長(mm)200 内径(mm)26.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする