TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 高たわみ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
225
内径(mm)
31
外径(Φmm)
43.0
注文コード
24965555
品番
T-SSWR43-225
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径・外径
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
380-5412
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
225
寸法d(mm)
31
外径(Φmm)
43.0
寸法D(mm)
43.0
ばね定数(N/mm)
7.41
自由長(mm)
225
内径(mm)
31