TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 高たわみ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
300
内径(mm)
33
外径(Φmm)
46.0
注文コード
24965765
品番
T-SSWR46-300
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径・外径
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
380-7005
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
300
寸法d(mm)
33
外径(Φmm)
46.0
寸法D(mm)
46.0
ばね定数(N/mm)
7.19
自由長(mm)
300
内径(mm)
33