曜日別特売
T-SSWS10.5-65 コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO 24966106

コイルスプリング 中たわみ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個自由長(mm)65内径(mm)5.5注文コード24966106品番T-SSWS10.5-65
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。トラスコ品番381-1737材質SWOSC-V相当寸法L(mm)65寸法d(mm)5.5外径(Φmm)10.5寸法D(mm)10.5ばね定数(N/mm)3.35自由長(mm)65内径(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする