TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 中たわみ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
45
内径(mm)
6.5
注文コード
24966194
品番
T-SSWS12.5-45
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-1781
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
6.5
外径(Φmm)
12.5
寸法D(mm)
12.5
ばね定数(N/mm)
6.78
自由長(mm)
45
内径(mm)
6.5