TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 中たわみ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
50
内径(mm)
8.5
注文コード
24966368
品番
T-SSWS14.5-50
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
207
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
381-1750
材質
オイルテンパー線(SWOSC-V相当)
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
8.5
外径(Φmm)
14.5
寸法D(mm)
14.5
ばね定数(N/mm)
9.80
自由長(mm)
50
内径(mm)
8.5