コイルスプリング 極軽少荷重用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)25 内径(mm)5.8 注文コード24968109 品番T-SSWC10-25
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は自由長・内径など179種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番381-4969 材質SWOSC-V相当 寸法L(mm)25 寸法d(mm)5.8 外径(Φmm)10.0 寸法D(mm)10.0 ばね定数(N/mm)3.66 自由長(mm)25 内径(mm)5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする