TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 軽荷重用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
90
内径(mm)
13.5
注文コード
24971338
品番
T-SSWL27-90
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
269
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
379-2813
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
13.5
外径(Φmm)
27.0
寸法D(mm)
27.0
ばね定数(N/mm)
27.20
自由長(mm)
90
内径(mm)
13.5