コイルスプリング 極重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)50 内径(mm)8 注文コード24973350 品番T-SSWB16-50
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は自由長・内径など263種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番379-9198 材質オイルテンパー線(SWOSC-V相当) 寸法L(mm)50 寸法d(mm)8 外径(Φmm)16.0 寸法D(mm)16.0 ばね定数(N/mm)98.0 自由長(mm)50 内径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする