コイルスプリング 極重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)175 内径(mm)12.5 注文コード24973937 品番T-SSWB25-175
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は自由長・内径など263種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番379-6093 材質SWOSC-V相当 寸法L(mm)175 寸法d(mm)12.5 外径(Φmm)25.0 寸法D(mm)25.0 ばね定数(N/mm)68.60 自由長(mm)175 内径(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする