TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング 極重荷重用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
225
内径(mm)
20
注文コード
24974628
品番
T-SSWB40-225
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に。
トラスコ品番
379-6103
材質
SWOSC-V相当
寸法L(mm)
225
寸法d(mm)
20
外径(Φmm)
40.0
寸法D(mm)
40.0
ばね定数(N/mm)
139.0
自由長(mm)
225
内径(mm)
20