コイルスプリング 極重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)55 内径(mm)25 注文コード24974874 品番T-SSWB50-55
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は自由長・内径など263種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途プレス金型、プラスチック金型に。 トラスコ品番379-7614 材質SWOSC-V相当 寸法L(mm)55 寸法d(mm)25 外径(Φmm)50.0 寸法D(mm)50.0 ばね定数(N/mm)891.0 自由長(mm)55 内径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする