※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)20
ストロークアジャスタストロークアジャスタ/後退端
注文コード24978502
品番MXS-AT20L-X11
参考基準価格(税別)¥5,780
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストロークアジャスタなど105種類から選べます
他の種類を見る
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。