※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y822-0650 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24980036 Y822-0650 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24980036

ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24980036 品番 Y822-0650
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-3734 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)50 寸法d(mm)M6 頭部厚(mm)3.9 頭部径(Φmm)10.5 適合ドライバー3 強度区分4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする