※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y822-0820 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24980079 Y822-0820 ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック TRUSCO 24980079

ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 24980079 品番 Y822-0820
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

一般的な十字穴のナベ頭ねじです。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番381-3702 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)20 寸法d(mm)M8 頭部厚(mm)5.2 頭部径(Φmm)14 適合ドライバー3 強度区分4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする