TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
24982687
品番
CT15C-500SR
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。
EOG滅菌付きです。
メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
トラスコ品番
246-0833
形状
コニカル型
容量(mL)
15
高さ(mm)
122
材質(本体)
ポリプロピレン
目盛(mL)
0.5
外径(Φmm)
17
入数
1袋50本