TRUSCO
フィルターレギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24984507
品番
TAFR403-8-A
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
トラスコ品番
257-3029
全長(mm)
250
全幅(mm)
72
管接続口径
Rc1/4
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
75
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1~0.85
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.0
圧力計
圧力計付