TRUSCO
TRUSCOの 空圧補器
TRUSCOの レギュレータ
レギュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24984516
品番
TAR403-8-A
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
空気を安定した圧力に調圧します。
トラスコ品番
257-3030
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
129
使用圧力(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1〜0.85
流体温度(℃)
5〜60
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.0
圧力計
圧力計付