TRUSCO
TRUSCOの シム
TRUSCOの シムプレート
シムプレート 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24984629
品番
SISPC0.3-50-50
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途
すき間調整用として、水平維持などに。
トラスコ品番
256-2946
材質
鉄
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.3