抗菌仕様 耐切創手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24985995 品番 TCB-HGBKM
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

抗菌加工がなされています。
人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。

用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。 トラスコ品番261-9858 材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン グレー サイズM 規格EN388 2016:4X42B 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌 全長(cm)23 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)グレーン ゲージ数15 耐切創性X/B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする