クールネックバンド 冷やりんネック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24986896 品番 COOL-HNS
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。
最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。
保冷時間目安:屋外使用時で約90〜120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。
冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。
首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。
結露しないので濡れません。
耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。
心地良いひんやり感が長持ちします。

用途熱中症対策 トラスコ品番350-7460 材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material) 水色 サイズS 寸法(cm)内径:7.5 目安:首周り約25〜27 内径(Φcm)7.5 目安:首周り約25〜27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする