COOL-HNM クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCO 24986905

COOL-HNM クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCO 24986905
COOL-HNM クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCO 24986905
COOL-HNM クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCO 24986905

クールネックバンド 冷やりんネック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード24986905品番COOL-HNM
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。
最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。
保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。
冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。
首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。
結露しないので濡れません。
耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。
心地良いひんやり感が長持ちします。

用途
熱中症対策
トラスコ品番350-7458材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)水色サイズM寸法(cm)内径:9.5 目安:首周り約32~34内径(Φcm)9.5 目安:首周り約32~34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする