曜日別特売
T-4CP21 Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 24987910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-4CP21 Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 24987910
T-4CP21 Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCO 24987910

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
線径(Φmm)2.4
内径(Φmm)20.8
20.8
9.8
10.8
11
12.3
13.8
14.8
15.8
17.8
19.8
21.8
2.8
3.8
4.8
6.8
7.8
8.8
22.1
23.7
24.7
25.2
25.7
27.7
28.7
29.2
29.7
30.7
31.2
31.7
33.7
34.7
35.2
35.7
37.7
38.7
39.7
40.7
41.7
44.7
45.7
47.7
47.6
48.7
49.7
49.6
51.6
54.6
55.6
59.6
61.6
62.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
99.6
101.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
材質4種C シリコンゴム
内容量1袋(10個)注文コード24987910品番T-4CP21
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。

用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-2706材質4種C シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)20.8硬度70線径(Φmm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする