※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSA-50ELS アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988470 TYSA-50ELS アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988470 TYSA-50ELS アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988470 TYSA-50ELS アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO 24988470

アングル式キャスター(エラストマー車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 形状自在式(ストッパー付) 注文コード24988470 品番TYSA-50ELS
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は車輪径・形状など6種類から選べます 他の種類を見る

アングルへの取り付けが簡単にできます。

ストッパー トラスコ品番362-9101 用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 形状自在式(ストッパー付) 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)65 許容荷重(daN)35 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする