軽自動車用ブーツ4個

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード24989292 品番TW2160E-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
セット内容ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、グリース 高さ(mm)67〜97 小径(Φmm)15〜19 大径(Φmm)54〜70 材質(ブーツ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24989292
2024-03-04
用途:
N360のドラシャのインナーブーツとして交換
有限会社箕村モータース商会 様

N360はアウターブーツは純正が出ますが、インナーは出ませんので、しかもボルトの逃げで変な格好をしてます、隙間に液ガスを塗って取り付けましたが、結構柔らかいブーツなので意外と色々いけます。

対象商品:
24989292
2022-02-14
用途:
ドライブシャフト ブーツ交換
カーコーティングファクトリー一光 様

ずいぶん昔から使用しています。
交換スピードも早く済み、簡単手軽に交換出来て耐久性も良さそうです。
車検時に交換し、2年後、4年後の車検時も大丈夫でした。
他の十数台もそのような感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
24989292
2021-10-09
用途:
車検整備時

とても重宝しています。素材も丈夫で良いです。バンドも取り付け部分が折り曲げ部分を挟み込めるタイプなので安心して使用できます

1人が参考にしています
対象商品:
24989292
2020-04-26
用途:
点検車検時及び異常音するで入庫車両のふるメンテ用に
大和川オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当方以前より特殊ポストはめ込みバンド等地具一式有りまして部品商より
購入してました 4個セットの場合貴社の方が15lお安い為セットで購入 定期的に使用致します 慣れてるせいか20分足らずで完成致します その後の
クレームは有りません 非常に良い商品です。

対象商品:
24989292
2018-10-26
用途:
ホンダ ビート
自動車・二輪車・自転車関連業

INOUTこれでOKでした。ビートは狭いので、ブーツに傷を入れないように、したらOK
これで10台目です。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分割式ドライブシャフトブーツの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drive_shaft/
1人が参考にしています
2022-11-11
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする