スーパー剣龍 高枝切 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24990498 品番 S783
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。

刃長(mm)240 ピッチ(mm)4.0(寸8枚目) トラスコ品番769-2471 質量(g)54 タイプ1.9m用 板厚(mm)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24990507
2020-11-13
用途:
木の枝を切る
サウンドシャワー 様 (サービス業)

凄く良く切れるので作業が楽です、ですが本体アルミパイプを伸ばして切っていると、枝にはまってパイプが少し曲がって伸びチジミしにくくなりました、アルミパイプが細いのかな、
使い方が悪かったのかな、注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする