曜日別特売
DPM-925LL-K 低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO 24990859

 

DPM-925LL-K 低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO 24990859
DPM-925LL-K 低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO 24990859

低発塵耐切創インナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)22
内容量1袋(10枚)注文コード24990859品番DPM-925LL-K
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。
食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。

用途食品を取扱う作業。トラスコ品番369-0963材質表:ポリエチレン繊維(SpectraFiber)100%、裏:ナイロン100%ホワイトサイズLL規格EN388 2016機能低発塵性、耐切創、耐久性、耐化学薬品、耐紫外線、耐水全長(cm)22中指長(cm)8材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%手のひらまわり(cm)20ゲージ数15耐切創性2/B
注意
※左右兼用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする