すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM タイプ右手 注文コード24990956 品番TCRAG5NRM-R
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズ・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。

用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 トラスコ品番369-0977 材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴム グレー サイズM タイプ右手 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 耐切創性5、5/C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする