曜日別特売
TCRAG5NRL-R すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCO 24990990

すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚サイズLタイプ右手注文コード24990990品番TCRAG5NRL-R
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。

用途
ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
トラスコ品番369-1140材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴムグレーサイズLタイプ右手規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維手のひらまわり(cm)18.5ゲージ数13耐切創性5、5/C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする