- カラビナ モノタロウ 24991286

モノタロウ

カラビナ

(9件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
24991286
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。

色
ブラック
径(Φmm)
8
寸法(幅W×高さH)(mm)
約64×80
材質
アルミニウム
注意
※登山用ではありません。
※電動工具などの重量物には適しておりません。
※使用される際は、指などを挟まないよう取扱いには十分注意してください。
※高所での着脱は危険ですので、絶対に行わないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24991286-50973037-- カラビナ リング付 モノタロウ 50973037カラビナ リング付モノタロウ1個
¥169
税込¥186
リング付になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24991252
2017-09-16
用途: 自動車のカギのまとめ

ベルトなどにかけておいて、外す時に、必ず引っ掛かり使いずらい。

対象商品 : 24991277
2017-02-04
用途: キーホルダー代わり
教育・研究機関

安いのでそれなりの品質かと思いましたが,予想以上にしっかりした作りでした。ホームセンターで同じ値段ぐらいの物を購入して使っていましたが,それと比べてもロックがしっかりかかって,使いやすいです。長く使えると思います。色(赤)もきれいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 24991295
2017-04-23
用途: 愛犬のリード接続用

柴犬のリード接続用に購入しました。愛犬の首輪とリードの脱着が容易にでき、とても便利で助かりました。リピート商品になると思います。

対象商品 : 24991277
2017-02-03
用途: 鍵

大きめのものがあっても良いと思った。サイズが選べれば使用用途が広がる便利なアイテム

対象商品 : 24991268
2017-01-17
用途: このカラビナは、ヘッドライトに使った。
農・林・水産業

このカルビナは、ライトをヘッドライトにしている、ところでひもで結んでいる。いろいろ使えると思う。だから、4個買った。値段も安いしいいんじゃないかなあ。・

対象商品 : 24991304
2017-10-26
用途: 現場作業の小物の管理
製造業

安価に購入できました。
品質的にも特に問題は無いと思います。

対象商品 : 24991268
2016-10-13
用途: キーに取り付け
ジーケーサービス 様

値段なりの普通の商品です。特に可もなく不可もなく(^^;)
車や家などのキーに付けているので、どこのカラビナでも次第に塗装が剥げてきます。
この価格なら使い捨て感覚で使用できるので、塗装が剥げたら違う色に取り替えて気分を変えて使ってます!(^^)!

1人が参考にしています
対象商品 : 24991304
2017-03-09
用途: 小型犬のひき紐の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

お値打ちで、機能的には問題ありません。
コスパはいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする