※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの ネット
TRUSCOの 菜園ネット
なんでもネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24991428
品番
EG-23025
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
園芸・スポーツ・防鳥さまざまな用途にお使いいただけます。
約2mmで強度に優れてます。
用途
多目的ネットとして。
トラスコ品番
382-8644
材質
生地:ポリエチレン(PE)
色
緑
質量(g)
1124
長さ(m)
3
幅(m)
2
目合い(mm)
25