TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの その他耐切創手袋
耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
サイズ
S
タイプ
右手
注文コード
24992435
品番
TKVSC5S-R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。
すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途
細かな作業が必要な作業現場に。
トラスコ品番
388-8392
材質
ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール
色
イエロー
サイズ
S
タイプ
右手
規格
EN388 2003、EN388 2016:X3XXB
機能
耐切創
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
塩化ビニール
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー(R)繊維
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
10
耐切創性
3、3/B