難燃ストレッチ 腰下エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24992539 品番 FRPK-GY
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。
軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。
燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。

用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。 トラスコ品番388-9946 材質難燃アクリル グレー サイズフリー 幅(cm)74 着丈(cm)78
注意
※使用上の用途・条件・環境を把握したうえでご使用ください。
※火傷等身体の保護を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする