W7T-K-GI 天板付きスペシャルワゴン(固定式) 山金工業 24993018 W7T-K-GI 天板付きスペシャルワゴン(固定式) 山金工業 24993018

天板付きスペシャルワゴン(固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24993018 品番 W7T-K-GI
参考基準価格(税別)¥61,290 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
均等荷重(kg)240 材質(本体)スチール 引出しなし 質量(kg)28.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×922 棚板高さ(mm)(有効内寸)上段350/下段350 色(天板)グリーン 天板厚さ(mm)22 材質(天板表面)塩ビシート 芯材天板:パーチクルボード/ペーパーコア 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

天板付スペシャルワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする