APB-1001L GR 防炎溶接帽 つばありタイプ TRUSCO 24995847

APB-1001L GR 防炎溶接帽 つばありタイプ TRUSCO 24995847
APB-1001L GR 防炎溶接帽 つばありタイプ TRUSCO 24995847

防炎溶接帽 つばありタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
アースグリーン
内容量1枚注文コード24995847品番APB-1001L GR
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番380-9479材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)、内側ポケット部分ポリエステル100%防炎加工アースグリーンサイズL丈(cm)42頭囲(cm)59特性防炎
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※洗濯により色が落ちる場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
※濡れたままの物と重ねておくと色が移りますのでご注意ください。
※漂白剤のご使用はさけてください。色が落ちることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする