2001R5-HN-82 指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント 24995994 2001R5-HN-82 指定色ラッカースプレー 丸吹き サンデーペイント 24995994

指定色ラッカースプレー 丸吹き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300mL×12本) HN-82 注文コード24995994 品番2001R5-HN-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は622種類から選べます 他の種類を見る

ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。
TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。
ボタンは丸吹きタイプです。
速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。

HN-82 成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース) 特性速乾 用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません) 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄 危険等級U 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約2〜2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃) 塗料タイプアクリルラッカー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※使用する時は、容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
※使用後は噴出口がつまらないよう、容器をさかさにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをしてください。
※表示の用途以外に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする