※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(mm)6.6 注文コード24996757 品番TSHD-066
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。 トラスコ品番381-9193 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)101 溝長(mm)63 先端角(°)118 シャンク径(mm)6.6 刃径(mm)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする