※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの 鉄工用
TRUSCOの ハイス鉄工用ドリル
ハイスストレートドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
刃径(mm)
8.1
注文コード
24996906
品番
TSHD-081
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
トラスコ品番
381-9280
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
117
溝長(mm)
75
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
8.1
刃径(mm)
8.1