代表画像
TRUSCO
ステンレス用コバルトドリル
TCSD-061
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
6.1
注文コード
24997920
品番
TCSD-061
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
トラスコ品番
381-9669
全長(mm)
101
溝長(mm)
63
刃径(mm)
6.1
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)
135