※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPM900-LL-K アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ TRUSCO 24999137 DPM900-LL-K アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ TRUSCO 24999137

アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 24999137 品番 DPM900-LL-K
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
左右兼用タイプです。

用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 トラスコ品番380-4000 材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン 厚さ(mm)0.6 イエロー サイズLL 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン 手のひらまわり(cm)21 色(手首部)イエロー ゲージ数15 耐切創性3、2/B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする